| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51785790 Herst.-Nr.: 3-5008-004A EAN/GTIN: 4015081980789 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 230 V AC, 3-phasig DM1-32048NB-S20S-EM Frequenzumrichter, DM1, Ausgangsspannung bei Ue: 230 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): 208 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: 48 A, bei 230 V, 50 Hz, 150 % Überlast: 11 kW, 110 % Überlast: 15 kW, Schutzart: IP20/NEMA0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, Ethernet IP, BACnet TCP, Feldbusanschaltung (optional): Profibus, CAN, DeviceNet, SmartwireDT, Ausstattung: 7-Segment-Anzeige, Sollwertpotenziometer, Brems-Chopper, Parametrierung: Keypad, Feldbus, Power Xpert inControl, Baugröße: FS4, Anbindung an SmartWire-DT: ja, in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DXG-NET-SWD Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 200..240 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 400 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 240 V | Nennausgangsstrom I2N: | 48,3 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 15 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 11 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.265,42* | € 1.364,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.266,26* | € 1.365,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.270,17* | € 1.377,84* | | | | | | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,16* | € 1.407,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.373,61* | € 1.479,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|