Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8-Sensor-/ Aktorbox 6-fach,3-polig 757-463/000-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-51808900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-463/000-010
EAN/GTIN:
     4044918978620
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

M8-Sensor-/ Aktorbox 6-fach,3-polig 757-463/000-010

M8-Sensor-/ Aktorbox
6-fach
3-polig
10 m
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7,2 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,25*
€ 96,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,2517*
€ 100,2232*
€ 5,00*
ab € 86,01*
€ 100,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 103,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,7061*
€ 106,7461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8101
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.