| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51834857 Herst.-Nr.: 886090982004 EAN/GTIN: 4017254049729 |
|
|
| | |
| Fernfühler PT100 2m Kabel P 105 Eintauchfühler zur Luftmessung. Eintauchtiefe verstellbar Weitere Informationen: | | Messbereich: | -100..450 °C | Werkstoff: | sonstige | Länge der Sonde: | 50 mm | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,94* | € 143,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,16* | € 143,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,07* | € 144,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,28* | € 155,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 170,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|