| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51843199 Herst.-Nr.: 100002559 EAN/GTIN: 4047101465075 |
| |
|
| | |
| WLAN/UMTS Gateway Turck Cloud TCG20-UMT #100002559 Turck Cloud Gateway, WLAN/UMTS Gateway, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der kompletten Kommunikation (TLS v1.2, AES128 / AES256), 1x Ethernet-Port, 1x CAN Schnittstelle, 1x serielle Schnittstelle RS232/RS485, Modbus TCP Client/Server, Modbus RTU Master/Slave, OPC-UA Server, CODESYS Netzwerkvariablen, SNMP Manager, OpenVPN Client, WEB-PLC Programmierlogik Weitere Informationen: | | Protokoll: | IPv4 | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 a | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,93* | € 1.093,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.000,45* | € 1.098,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,01* | € 1.115,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,91* | € 1.127,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.044,01* | € 1.161,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|