Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungen Metall CG.NA.M32S.BN.C16K15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungen Metall CG.NA.M32S.BN.C16K15
Kabelverschraubungen Metall CG.NA.M32S.BN.C16K15
Artikel-Nr.:
     6012B-51845305
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     400706
EAN/GTIN:
     4050143070725
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubungen Metall CG.NA.M32S.BN.C16K15

Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung
Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db
Gewinde: metrisch M32
Klemmbereich [mm]: 14-24
Material: Messingvernickelt
Gewindelänge: 16mm
Dichtung: Chloropren
Inhalt:
15x Kabelverschraubung
1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 295,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,46*
€ 296,11*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,78*
€ 296,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,79*
€ 296,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 255,38*
€ 298,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,56*
€ 342,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 255,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.