| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51848519 Herst.-Nr.: 240005-0007 EAN/GTIN: 4050143219100 |
| |
|
| | |
| Kabeldose geschirmt V1-W-50M-PUR-ABG Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt, Länge: 50 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 50 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,19* | € 166,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,81* | € 167,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,34* | € 168,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,85* | € 172,72* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,34* | € 191,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|