Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterungsschelle AM000047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterungsschelle AM000047
Halterungsschelle AM000047
Artikel-Nr.:
     6012B-51852867
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     AM000047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Halterungsschellen
abstandssensor ipf

Halterungsschelle AM000047

Zubehör Magnetisch, Befestigungsschelle, 47x39x10mm, Spannweite 32,8-33,6mm, Kunststoff, für Sensor 9rund, für Zylinder 32rund
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,40*
€ 23,76*
€ 5,46*
ab € 18,11*
€ 24,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,68*
€ 28,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.