| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51853126 Herst.-Nr.: BAM00F1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzmutter BES 18-SM-3 Unsere robusten Schutzkappen für verschiede Balluff Sensoren sind einfach in der Befestigung. Sie zeichnen sich durch Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit aus. Kurzbeschreibung=Schutzkappe, Verwendung=für Sensoren M18, Material=PTFE, Abmessung=Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm, Befestigung=Schrauben Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,81* | € 66,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,58* | € 70,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 72,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,85* | € 76,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,30* | € 108,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|