Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-FS-5#1432431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-FS-5#1432431
Einbausteckverbinder SACC-CI-FS-5#1432431
Artikel-Nr.:
     6012B-51874574
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1432431
EAN/GTIN:
     4046356410762
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-FS-5#1432431

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 7,31*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,2565*
€ 7,3365*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,528*
€ 7,658*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 7,74*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,96*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,658*
€ 9,11302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,528*
€ 7,76832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 153,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.