| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51884258 Herst.-Nr.: 6827168 EAN/GTIN: 4047101108965 |
| |
|
| | |
| Interface BL20-GWBR-DNET Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für DeviceNet inkl. Versorgung, Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, 1 x Open-Style-Connector, Gateway zwischen dem BL20-System und DeviceNet, 125/250/500 Kbit/s, Der Anschluss an DeviceNet erfolgt über einen Open-Style-Connector, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 114,8 mm | Höhe: | 74,4 mm | Tiefe: | 50,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,36* | € 296,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,52* | € 301,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,63* | € 304,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 281,35* | € 324,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,80* | € 328,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|