Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI25-Q20-AN6X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI25-Q20-AN6X2
Sensor induktiv NI25-Q20-AN6X2
Artikel-Nr.:
     6012B-51897967
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1602800
EAN/GTIN:
     4047101077407
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI25-Q20-AN6X2

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 20mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 25 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,98*
€ 59,43*
€ 5,00*
ab € 47,84*
€ 61,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,61*
€ 62,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 63,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,66*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.