Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51957717 Herst.-Nr.: 16417114 EAN/GTIN: 4011334404842 |
| |
|
| | |
| Relais-Schalter Hotelcard edelstahl lackiert 16417114 Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker K.1/K.5 edelstahl,lackiert. Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | sonstige | Bedienungsart: | Hotelcard | Polzahl: | 1 | Nennspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Mit Beleuchtung: | ja | Mit Signallampe: | ja | Rückmeldekontakt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,11* | € 78,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,20* | € 79,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,07* | € 80,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,96* | € 81,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,57* | € 82,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|