Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 10m 940 5022518112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 24V 10m 940 5022518112
Artikel-Nr.:
     6012B-51961596
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5022518112
EAN/GTIN:
     4044538076102
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 10m 940 5022518112

Flexibler LED Schlauch aus UV-beständigem Silikon mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 41 mm (6 LEDs). Lässt sich bis zu 360° um die eigene Achse verdrehen. Einfache Montage mittels Befestigungsclips und biegsamer Schiene. Abmessungen (LxBxH): 10000x16x15 mm Anzahl LED: 146/m Farbwiedergabeindex Ra: 92 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 30.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
146
Lampenleistung je Meter:
8,6 W
Lichtstrom je Meter:
450 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 250,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,67*
€ 251,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 253,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5022518191
ab € 3,87*
Zubehör
nobilé
5022518190
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.