Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen M625 BP62ABR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen M625 BP62ABR
Anbaurahmen M625 BP62ABR
Artikel-Nr.:
     6012B-51965538
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     BP62ABR
EAN/GTIN:
     4037293026512
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Anbaurahmen M625 BP62ABR

Anbaurahmen für Systemdecken-Einbaupanel (BPSU62300140, BPTU62300140 und BPDU62300140). Der Rahmen wird mittels Steckverbindung zusammengesetzt, so dass nach der Montage keine Schrauben sichtbar sind. Der Rahmen bietet genügend Platz damit das bei den Panels jeweils mitgelieferte Netzgerät in diesem mit untergebracht werden kann. Die Gehäusefarbe ist ähnlich RAL9016.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte für systemdecken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,88*
€ 32,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,86*
€ 32,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 35,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,11*
€ 37,26*
7 Tage
23
€ 6,45*
ab € 30,18*
€ 41,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.