| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51969399 Herst.-Nr.: 0209350 EAN/GTIN: 4029299554519 |
| |
|
| | |
| DALI Touchpanel weiß APCON TOUCH4W DALI-2 Touchpanel 4" mit Glas-Bedienoberfläche und Bedienelementen. Kunststoff, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Wandmontage an Installationsdosen. Die Bedienoberflächen können zur Tunable White/TW Farblichtsteuerung und Dimmung genutzt werden. Außerdem können 4 feste Szenen und 4 Leuchtengruppen hinterlegt werden. Weiterer Glas-Bedienoberflächen mit individuellen Bedienelementen als Sonderausführung möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kontrolleinheit | Art der Steuerung: | DALI | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Spannungsversorgung: | DC | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,00* | € 313,65* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 259,29* | € 314,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,41* | € 316,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 274,16* | € 328,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 286,67* | € 341,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|