Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 12-60V Z-BHASA/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser 12-60V Z-BHASA/24
Arbeitsstromauslöser 12-60V Z-BHASA/24
Artikel-Nr.:
     6012B-52065102
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248444
EAN/GTIN:
     4015082484446
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser 12-60V Z-BHASA/24

Arbeitsstromauslöser Kit, nachträglich montierbar, Schaltstellungsanzeige rot-grün, großer Betriebsspannungsbereich, auf ausreichende Leistung der Kleinspannungsquelle achten, Z-BHASA/24: min. 90 VA, inklusive Montageschrauben FBHmV =>
BHASA =>
AZ
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
1,7 A
Bemessungsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 24,77*
1
€ 5,00*
ab € 19,14*
€ 26,68*
26 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 27,91*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 23,36*
€ 29,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,80*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.