Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch weiß MM-WMS-24,8(EX9)RC1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch weiß MM-WMS-24,8(EX9)RC1W
Schrumpfschlauch weiß MM-WMS-24,8(EX9)RC1W
Artikel-Nr.:
     6012B-52259017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803928
EAN/GTIN:
     4055626212081
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch weiß MM-WMS-24,8(EX9)RC1W

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 6,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2,4..4,8 mm
Kabeldurchmesser:
2,4..4,8 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
9,09999999 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,80*
€ 47,06*
€ 5,00*
ab € 38,38*
€ 50,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,74*
€ 50,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 51,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1184146
ab € 106,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.