Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandsystem
>
Artikel
LED-Geräteträger 1475mm 840 7651 HE #9002072950
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-52266073
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
9002072950
EAN/GTIN:
4018242576333
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte trilux
LED-Geräteträger 1475mm 840 7651 HE #9002072950
LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
lichtbandleuchte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,17*
€ 269,40*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,03*
€ 271,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 286,96*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,14*
€ 289,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 289,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2229600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
2229600
ab € 17,99*
Zubehör
Trilux 2343200 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
2343200
ab € 9,60*
Zubehör
Trilux 4068999 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
4068999
ab € 6,39*
Zubehör
Trilux 6188900 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6188900
ab € 8,58*
Zubehör
Befestigungsset ws ST L56mm H32mm D01XMCADDY-CLIP01
TRILUX
4068899
ab € 12,03*
Zubehör
Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix ws 14x2,5qmm 1-längig IP20 f.Kabelrinne 07650L1507+7LVE15001
TRILUX
7274200
ab € 23,68*
Zubehör
Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix ws 7x2,5qmm IP20 1-längig f.Kabelrinne 07650L757LVE3701
TRILUX
7275700
ab € 9,92*
Zubehör
Verschlussclip gr E-Line Flex Kst L100mm H10mm 07750/07650VDP16
TRILUX
7279400
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen