Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasenadapter weiß ST-Z LA 30 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasenadapter weiß ST-Z LA 30 ws
3-Phasenadapter weiß ST-Z LA 30 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52266786
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662668
EAN/GTIN:
     4043544717160
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...

3-Phasenadapter weiß ST-Z LA 30 ws

Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Gehäuse aus Polycarbonat, Tragkraft: max. 5 kg, mechanische Verriegelung, Phasenwahlschalter, kupferlegierte Kontakte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 72 x 32 x 42 mm
Gewicht: 0.038 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pendelaufhängung stromschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,01*
€ 8,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,80*
€ 9,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,39*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 1,09*
Zubehör
LTS Leuchten
660266
ab € 9,82*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,37*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,81*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,24*
Zubehör
LTS Leuchten
660310
ab € 11,45*
Zubehör
LTS Leuchten
660269
ab € 6,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 15,81*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 31,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 47,35*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.