Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5335-7GC41-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012B-52368042
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA53357GC412AA0
EAN/GTIN:
     4047624205257
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5335-7GC41-2AA0

Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=350A Überlastschutz Ir=350A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 1 ohne Anschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1750..3500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.853,38*
€ 2.005,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.803,71*
€ 2.006,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.874,92*
€ 2.025,21*
€ 5,95*
ab € 1.925,33*
€ 2.088,85*
Frei Haus
ab € 2.051,67*
€ 2.216,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,21*
€ 2.410,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,43*
€ 2.384,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,93*
€ 2.300,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,43*
€ 2.254,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,92*
€ 2.231,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.