Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandeinsatz 857, DALI EASYcover2575857D120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandeinsatz 857, DALI EASYcover2575857D120
LED-Lichtbandeinsatz 857, DALI EASYcover2575857D120
Artikel-Nr.:
     6012B-52368683
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     4250611808359

LED-Lichtbandeinsatz 857, DALI EASYcover2575857D120

LED Ersatzmodullösung als T8/T5 Retrofit mit einer sehr hohen Systemeffizienz von 160 Lumen/Watt. Das Modul ist in 8 verschiendenen Wattzahlen einstellbar und kann mit verschiedenen Abstrahlwinkeln ausgestattet werden um bei zahlreichen Anwendungen einsetzbar zu sein.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V
Nennstrom:
340 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 150,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 156,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10840
ab € 6,12*
Zubehör
abalight
10842
ab € 13,18*
Zubehör
abalight
10843
ab € 19,16*
Zubehör
abalight
10841
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.