Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1" NPT, M 25 ADAP NPT1-M25-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52369140
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1263200000
EAN/GTIN:
     4050118089349
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 weidmüller
adapter kabelverschraubung

Adapter 1" NPT, M 25 ADAP NPT1-M25-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Sechskant Eckmaß:
44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,35834*
€ 16,99834*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 17,05*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,58*
€ 17,27*
Lager 6012
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,90584*
€ 17,63584*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 168,38*
€ 206,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,63584*
€ 20,98665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01584*
€ 20,24885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90584*
€ 16,54795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 211,63008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.