Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT A2L/40/NPT1-1/2-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52369772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1187150000
EAN/GTIN:
     4050118074581
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1 1/2" NPT A2L/40/NPT1-1/2-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
18,4 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
57,74 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25,5..32,2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,93445*
€ 40,67445*
20 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,81*
€ 40,74*
Lager 6012
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,32112*
€ 41,08112*
22 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,26*
€ 41,30*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 357,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 41,08112*
€ 48,88653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64112*
€ 48,36293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98112*
€ 45,19753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32112*
€ 39,65213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 369,73008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.