Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, 1 1/4" NPT A2LCS/40/NPT11/4M40F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52369899
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1187510000
EAN/GTIN:
     4050118081428
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung gerade, 1 1/4" NPT A2LCS/40/NPT11/4M40F

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
18 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
57,74 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25,5..32,2 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 162,47*
18 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 141,87*
€ 162,59*
Lager 6012
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,35112*
€ 164,11112*
8 Tage
unbekannt
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 144,16*
€ 164,81*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.342,92*
€ 1.484,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 164,11112*
€ 195,29223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,27112*
€ 188,34263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35112*
€ 170,58783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 1.477,00008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.