Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klippschild 5 x mm 3RQ3902-0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klippschild 5 x mm 3RQ3902-0A
Klippschild 5 x mm 3RQ3902-0A
Artikel-Nr.:
     6012B-52552228
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39020A
EAN/GTIN:
     4047621003122

Klippschild 5 x mm 3RQ3902-0A

Klippschild 5 x 5 mm SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0557*
€ 0,0729*
2000
Frei Haus
ab € 0,05878*
€ 0,07608*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,06188*
€ 0,07988*
41 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,06172*
€ 0,08012*
23 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0729*
€ 0,0927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,07988*
€ 0,09506
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06188*
€ 0,07364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 159,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.