Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnschütz AC3:200 kW/400V 3RT1075-6XF46-0LA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52553533
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10756XF460LA2
EAN/GTIN:
     4047621022918
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Bahnschütz AC3:200 kW/400V 3RT1075-6XF46-0LA2

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V Uc: DC 110 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077 Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.712,23*
€ 1.851,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,76*
€ 1.934,98*
€ 5,95*
ab € 2.057,62*
€ 2.173,21*
Frei Haus
ab € 2.111,19*
€ 2.233,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.224,24*
€ 2.353,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,43*
€ 2.800,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,86*
€ 2.778,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,66*
€ 2.708,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,91*
€ 2.670,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,24*
€ 2.646,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,46*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,50*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA02
ab € 6,47*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA02
ab € 6,50*
Zubehör
Siemens
3RT19561CC00
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.