Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Taster+ gr.Schild MODESTA CZM-210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Taster+ gr.Schild MODESTA CZM-210
1-Taster+ gr.Schild MODESTA CZM-210
Artikel-Nr.:
     6012B-52650257
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810125
EAN/GTIN:
     4250111849203
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
elcom klingelplatte
tastenmodul

1-Taster+ gr.Schild MODESTA CZM-210

CZM-210 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild groß 1/1 EB Edelst. matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,83*
€ 183,88*
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 189,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,83*
€ 195,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 197,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,23*
€ 199,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.