Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axolute Rahmen 6-Modul alu grau HA4806HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axolute Rahmen 6-Modul alu grau HA4806HC
Axolute Rahmen 6-Modul alu grau HA4806HC
Artikel-Nr.:
     6012B-52652326
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4806HC
EAN/GTIN:
     8005543513835
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1fach grau
abdeckrahmen 1 fach

Axolute Rahmen 6-Modul alu grau HA4806HC

Abdeckrahmen Axolute: 6 Module, Farbe: Grey Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,32*
€ 38,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,39*
€ 38,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,26*
€ 39,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.