Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LL-Air Rahmen 3-Modul pure white LNC4803BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LL-Air Rahmen 3-Modul pure white LNC4803BN
LL-Air Rahmen 3-Modul pure white LNC4803BN
Artikel-Nr.:
     6012B-52652335
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNC4803BN
EAN/GTIN:
     8005543481530
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

LL-Air Rahmen 3-Modul pure white LNC4803BN

Abdeckrahmen Living-Light Air: 3 Module, Farbe: Pure White, Zur Verwendung mit Kompaktinstallationsdosen Art. 503E (Mauerwerk) oder PB503 (Hohlwand).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 23,73*
€ 5,00*
ab € 17,09*
€ 23,81*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,18*
€ 26,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,57*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.