Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K3-Leersäule 1,30m für 1 AMI Modul K31AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K3-Leersäule 1,30m für 1 AMI Modul K31AP
K3-Leersäule 1,30m für 1 AMI Modul K31AP
Artikel-Nr.:
     6012B-52653712
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     K31AP
EAN/GTIN:
     4035138028370
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

K3-Leersäule 1,30m für 1 AMI Modul K31AP

Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1300 mm, Frontplatte für die Integration von 1 AMI Modul, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1300 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
Silber
Höhe:
1300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tcs kommunikationssäule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.008,77*
€ 1.180,77*
Frei Haus
ab € 1.048,05*
€ 1.218,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.058,42*
€ 1.228,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.056,94*
€ 1.230,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.215,01*
€ 1.403,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,17*
€ 1.463,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,26*
€ 1.443,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,29*
€ 1.368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,01*
€ 1.319,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,94*
€ 1.257,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.