| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52653910 Herst.-Nr.: RED114Y EAN/GTIN: 3599430018909 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 2Draht UP RED114Y Schaltrelais 1fach mit Eingang UP 2Draht schwarz. Schaltrelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus einem Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier Schaltkontakt, Bus-Klemmen und Drehcodierschaltern. Funktionen: Relais-Schaltkontakt für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen, Schalten von Türöffner und Licht (Treppenlichtzeitschalter), Schalten durch Funktionstaste bei Komfort-Innenstationen und Türrufsignalisierung, Steuern durch Licht-/Türöffner-/Komforttasten der Innenstationen, Etagenruf-Funktion und Steuerung von Türöffner und Licht direkt. Weitere Informationen: | | Funktion: | schalten | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,61* | € 111,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,96* | € 112,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,71* | € 114,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,61* | € 116,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,58* | € 119,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|