Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 2Mod.,H:32mm A00071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse 2Mod.,H:32mm A00071
AP-Gehäuse 2Mod.,H:32mm A00071
Artikel-Nr.:
     6012B-52654135
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     A00071
EAN/GTIN:
     4260372456409
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse 2Mod.,H:32mm A00071

2-moduliger Aufputzkasten aus Aluminium in flacher Ausführung, Aufbauhöhe: 32 mm, 1-reihig (zu komplettieren mit 2-moduligen Abdeckrahmen), Farbe: Allmetal
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Transparent:
nein
Gerätebreite:
135 mm
Gerätehöhe:
235 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,98*
€ 131,11*
€ 5,46*
ab € 105,30*
€ 131,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,27*
€ 132,75*
€ 3,50*
ab € 109,00*
€ 136,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,62*
€ 136,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.