Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen sw HA4826VNN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen sw HA4826VNN
Abdeckrahmen sw HA4826VNN
Artikel-Nr.:
     6012B-52655587
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4826VNN
EAN/GTIN:
     8012199758671
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckrahmen sw HA4826VNN

Abdeckrahmen Axolute: 3 + 3 Module, Farbe: Nachtschwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,54*
€ 57,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 58,56*
€ 5,00*
ab € 46,06*
€ 59,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,38*
€ 60,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 61,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.