| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52667790 Herst.-Nr.: PAUF142/001 EAN/GTIN: 4035138049245 |
| |
|
| | |
| audio:pack Unterputz f.1WE m. Außenstation PUK PAUF142/001 Vorkonfiguriertes Paket für 14 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation 14Tasten 2Spalten UP EN, Artikelnummer: 14/2-EN, vorprogrammiert, 14x TASTA Freisprecher AUDIO PLUS WS, Artikelnummer: ISW5031-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 14 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 14 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.281,57* | € 1.449,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.314,25* | € 1.484,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,27* | € 1.498,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.363,12* | € 1.525,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.396,65* | € 1.584,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|