| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52668708 Herst.-Nr.: PVIF100/001 EAN/GTIN: 4035138054270 |
| |
|
| | |
| video:pack Einbau für 10 Wohneinheit PVIF100/001 Vorkonfiguriertes Paket (Briefkasten) für 10 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus:, 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 10x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, 1x Gleichspannungsg. NGV 26V / 2,5A 8TE, Artikelnummer: NGV1011-0400, 1x Videozweidrahtsender UP, Artikelnummer: FVW2000-0600, Video Kamera bauseitig vorhanden, das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb, Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 10 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | sonstige | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.513,46* | € 3.546,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.631,03* | € 3.665,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.668,10* | € 3.702,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.215,63* | € 4.252,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|