| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52668799 Herst.-Nr.: PVIF010/001 EAN/GTIN: 4035138054188 |
| |
|
| | |
| video:pack Einbau für 1 Wohneinheit PVIF010/001 Vorkonfiguriertes Paket (Briefkasten) für 1 Wohneinheit für den TCS:BUS bestehend aus:, 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 1x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS/WS, Artikelnummer: IVW5111-0145, 1x Vers. + Steuerg. VBVS05/02 1Strang 6TE, Artikelnummer: VBVS05-SG/02, 1x Videozweidrahtsender UP, Artikelnummer: FVW2000-0600, Video Kamera bauseitig vorhanden, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 16 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | sonstige | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 727,28* | € 813,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 744,03* | € 829,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,72* | € 855,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,48* | € 864,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 897,85* | € 987,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|