Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Audio 3/4 413912CF-S-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Audio 3/4 413912CF-S-03
Frontplatte Audio 3/4 413912CF-S-03
Artikel-Nr.:
     6012B-52668951
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA220160X0005
EAN/GTIN:
     6955891820937

Frontplatte Audio 3/4 413912CF-S-03

Frontplatte Audio 3/4 für 11 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-S-03. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Montageart:
variabel
Breite:
409 mm
Höhe:
349 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,88*
€ 573,20*
Frei Haus
ab € 496,11*
€ 574,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,70*
€ 579,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 499,91*
€ 579,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 600,08*
€ 686,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,58*
€ 678,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,07*
€ 648,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,91*
€ 594,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.