Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für MSC-DS7 16A MSFAL-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-52750878
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191099
EAN/GTIN:
     4015081915972
Suchbegriffe:
Motorstarter
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Adapter für MSC-DS7 16A MSFAL-16

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: MSC-DS7, 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 16 A, Leitungsquerschnitt: AWG 14, (2.5 mm²), Adapterbreite: 45 mm, Adapterlänge: 240 mm, Tragschiene: 1
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter 16 a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 14,82*
€ 20,46*
1
€ 5,46*
ab € 15,34*
€ 21,39*
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 22,88*
4
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 23,01*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,45*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.