Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement Blinklicht, gelb XVBC4M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement Blinklicht, gelb XVBC4M8
Leuchtelement Blinklicht, gelb XVBC4M8
Artikel-Nr.:
     6012B-52756756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC4M8
EAN/GTIN:
     3389110845235
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Leuchtelement Blinklicht, gelb XVBC4M8

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese gelb anzeigende Banklinse ist als beleuchtete Einheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48..230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48..230 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,41*
€ 85,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,26*
€ 86,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 88,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,14*
€ 89,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,87*
€ 100,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.