| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52765205 Herst.-Nr.: 70132042 EAN/GTIN: 4050143437214 |
| |
|
| | |
| Personenzählsystem digital DPZ-2 Doppel Komplett Kit inklusive installierter Software, einfacher Einbau, kompatibel mit nahezu jeder bestehenden Türsteuerung, einfache Einstellung der maximalen Personenanzahl, über das Touch Panel, behördliche Anforderungen können einfach visuell und ggf. akustisch umgesetzt werden - DSGVO-konform. mit entsprechender Türsteuerung können die Türen erst geöffnet werden, wenn die zulässige Anzahl an Personen freigegeben ist. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | PC-Anbindung: | ja | Max. Anzahl der Türen: | 2 | Ausführung der Schnittstelle: | Ethernet | Signalausgabe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.536,76* | € 3.678,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.492,28* | € 3.679,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,33* | € 3.714,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.894,98* | € 5.043,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|