Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27XWGRYB #3802071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52768238
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802071
EAN/GTIN:
     0662488014391
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27XWGRYB #3802071

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 351.5 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot (COL 3), Gelb ( COL 4), Blau (COL 5), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21,6..28,8 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
351,5 mm
Länge:
351,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,95*
€ 309,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,59*
€ 310,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,05*
€ 311,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 317,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.