| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52768364 Herst.-Nr.: 3809860 EAN/GTIN: 0662488080761 |
|
|
| | |
| Rollbahnensensor TTR686RPSD4T1.0Q5CTR Opto-Sensor, Reflexionslichtgitter, Rollbahnensensor, max. Reichweite 120 mm, Leitungslänge 1 m, Gesamtlänge / Rahmengröße L : 637 mm, Infrarote Lichtstrahlen, Reichweite: 120 mm, Strahlabstand D1 : 162 mm, Strahlen zentriert zwischen Rahmen, Betriebsspannung: 18...30 VDC, Schaltausgang: PNP, dunkelschaltend, Endkappentyp T: 11mm Sechskant, flaches Ende oben und Blindstopfen Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 120 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner (NC) | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 18,6 mm | Länge des Sensors: | 686 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,96* | € 232,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,49* | € 234,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,90* | € 241,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,35* | € 241,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|