Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXNQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXNQ
Artikel-Nr.:
     6012B-52769174
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010462
EAN/GTIN:
     0662488104627
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXNQ

LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Einfarbig: Rot (COL 2), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18 30 VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,78*
€ 104,35*
€ 5,46*
ab € 83,84*
€ 106,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 111,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,17*
€ 111,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.