| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52864790 Herst.-Nr.: IG5670 EAN/GTIN: 4021179112918 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IG5670 Induktiver Sensor M18 x 1 / L = 80 mm Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar Schließer / Öffner (wählbar) DC PNP/NPN 10 m PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 300 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,58* | € 67,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,39* | € 67,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,60* | € 69,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,05* | € 69,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,87* | € 70,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|