Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)
LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)
Artikel-Nr.:
     6012B-52953700
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982542.000
EAN/GTIN:
     4051859358701
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)

Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 2000 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 18.5 W. 160 LEDs pro Meter (LED Pitch 12,5 mm). LED-Bandlänge 4,5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 75 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
18,5 W
Lampenleistung je Fuß:
5,63999999 W
Lichtstrom je Meter:
2000 lm
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 409,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,51*
€ 410,38*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 350,69*
€ 411,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 353,75*
€ 413,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 354,55*
€ 415,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,89*
€ 492,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 78,61112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982677.002
ab € 90,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982210.000
ab € 36,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982382.002
ab € 81,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982383.002
ab € 104,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982201.000
ab € 8,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982204.000
ab € 6,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002
ab € 96,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982233.002.76
ab € 93,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 118,04*
Zubehör
RZB Leuchten
982550.002
ab € 4,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.