Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte DALI 3000K Lunexo D2 #6829151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Lunexo D2 CDP-I 5500 830 6829151 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 58W 5200lm
TRILUX Lunexo D2 CDP-I 5500 830 6829151 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 58W 5200lm
Artikel-Nr.:
     6012B-53050819
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6829151
EAN/GTIN:
     4018242363131
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte DALI 3000K Lunexo D2 #6829151

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 871,23*
€ 972,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 878,97*
€ 980,91*
€ 5,95*
ab € 912,40*
€ 1.025,87*
Frei Haus
ab € 924,98*
€ 1.038,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 939,13*
€ 1.048,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,49*
€ 1.247,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,02*
€ 1.236,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,58*
€ 1.193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,10*
€ 1.160,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,13*
€ 1.117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.