Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53052781 Herst.-Nr.: 22170553 EAN/GTIN: 5037319376705 |
| |
|
| | |
| Abdeckstreifen TRINOS T-AK#22170553 Blindabdeckstreifen in Länge = 2000 mm für ein sauberes Erscheinungsbild bei unterbrochenen Lichtbändern in silber aus Kunststoff Polypropylen. Abmessungen: 2000 x 67 x 14 mm. Gewicht: 0,27 kg. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kettenabhängung | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 2000 mm | Breite: | 67 mm | Höhe: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,48* | € 17,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,57* | € 18,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,49* | € 19,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,15* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|