| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53154715 Herst.-Nr.: 821-153 EAN/GTIN: 4055143888660 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnikset 821-153 Verbindungstechnikset L-BOXX® 102 Serie 221 und TOPJOB® S mit Hebel Weitere Informationen: | | Mit Betätigungshebeln: | ja | Farbe: | farblos | Transparent: | ja | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrahtige Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,81* | € 269,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 226,61* | € 269,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,14* | € 271,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,06* | € 284,76* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 240,8982* | € 289,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|