Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53262723 Herst.-Nr.: RP-HJE125E-V EAN/GTIN: 5025232711796 |
| |
|
| | |
| Ohrkanalhörer RPHJE125EV violett Ohrkanalhörer in farbenfrohem Design, Belastbarkeit: 200 mW, 9 mm Wandler, Empfindlichkeit: 97 dB/mW, 3,5 mm Stereo-Mini-Stecker, Neodym-Magnet, inkl. 3 Paar auswechselbare Passstücke (S/M/L), Ergofit Design, Farbe: Violett Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Kabel | Frequenz: | 10..24000 Hz | Kabellänge: | 1,1 m | Lautstärkeregler: | nein | Farbe: | violett | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,53* | € 7,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,10* | € 7,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,64* | € 8,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,74* | € 8,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,41* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|