Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53287933 Herst.-Nr.: 25008336 EAN/GTIN: 8718164533365 |
| |
|
| | |
| HDMI Switch 4ein/1aus,4K60 MARMITEK Connect620U Schließen Sie 4 Geräte mit nur einem einzigen Kabel an den HDMI Anschluss eines Fernsehers oder Projektors an. Mit dem Connect 620 UHD 2.0 können Sie bis zu 4 Geräte mit nur einem Kabel an Ihren TV anschließen. Die UHD 2.0 Serie eignet sich für den Anschluss an die allerneuesten Ultra HD Geräte ausgestattet mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2 Kopierschutz. HDMI 2. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,59* | € 42,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,82* | € 49,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,05* | € 49,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,31* | € 50,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,72* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|